https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMINSERT-WIRBB-LC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmhrWlM4eE1EZ3lNVFEzTmpVNE1UUXdOaTlOUmxKVVNVMUpUbE5GVWxSZlYwbFNRa0pmVEVOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhOWY5YzEyZWNhOGVlNTZlMjE3ZGI3ODg4NzQ1YzI5ZjQ1NjM1NzJlZTNiN2E3MTFlYjM2ODZlMmU3MjcwNDdh
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMINSERT-WIRBB-LC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmhrWlM4eE1EZ3lNVFEzTmpVNE1UUXdOaTlOUmxKVVNVMUpUbE5GVWxSZlYwbFNRa0pmVEVOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhOWY5YzEyZWNhOGVlNTZlMjE3ZGI3ODg4NzQ1YzI5ZjQ1NjM1NzJlZTNiN2E3MTFlYjM2ODZlMmU3MjcwNDdh
TIMKEN
TIMKEN
MUA 1 3/4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MUA 1 3/4
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 2-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
MUA 1 3/4
BDI部件号
1367013
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/MUA-1-3-4/p/1367013
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796052666
重量 / Kilogram
0.829
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 2-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
内圈长
2.219英寸 | 56.363毫米
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米