MUA 2 1/4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMINSERT-WIRBB-LC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmhrWlM4eE1EZ3lNVFEzTmpVNE1UUXdOaTlOUmxKVVNVMUpUbE5GVWxSZlYwbFNRa0pmVEVOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhOWY5YzEyZWNhOGVlNTZlMjE3ZGI3ODg4NzQ1YzI5ZjQ1NjM1NzJlZTNiN2E3MTFlYjM2ODZlMmU3MjcwNDdh
1367017 轴承圆柱外径 

TIMKEN TIMKEN

MUA 2 1/4

描述

TIMKEN MUA 2 1/4

Insert Bearing; 2-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 3-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

MUA 2 1/4

BDI部件号
1367017

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796052796
重量 / Kilogram
1.918
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 2-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 3-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新