NAU4LK206-18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMINSERT-PB-NAU-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJoaFlpOHhNREl6TURFeE9UWTJNVFU1T0M5SlRrUlVTVTFKVGxORlVsUmZVRUpmVGtGVlgwTkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBhNGI4ZDI1MjY3ZWU1ZWNkODFmNjM4ZTE2ODMzMGY5Nzc0OTRlMzhkODg1ZjEzYzQ4OGI2OGIzYTI3NjEyODY
23241326 轴承圆柱外径 

TIMKEN TIMKEN

NAU4LK206-18

描述

TIMKEN NAU4LK206-18

Insert Bearing; 1-1/8" Bore; Wide Inner Ring; 1.012" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Double Lock Collar Sleeve; Plain Bearing; 1.543" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

NAU4LK206-18

BDI部件号
23241326

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450618205
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
B00308
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Poly-Round | With Stainless Steel Locking Sleeve | Corrosion-Resistant
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.6
详细描述
Insert Bearing; 1-1/8" Bore; Wide Inner Ring; 1.012" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Double Lock Collar Sleeve; Plain Bearing; 1.543" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
外圈宽度
1.012 英寸 | 25.7 毫米
内圈长
1.543英寸 | 39.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新