NPC100RPC https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-NPC-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnMk1TOHhNRGN4TVRJMk1UQTFNamsxT0M5SlRrUk9WRTVKVGxORlVsUmZRa0ZNWDA1UVExOUZRMTlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ0ZjdhZmI5NmZmMGYwOTFlMjEwMWIxYjdjMmRiZGI1N2I2NzExZGMzNzA4YTA5NGZmZjdjM2Q1MTkxYmQ1NDI
1226200 轴承圆柱外径 

NTN NTN

NPC100RPC

描述

NTN NPC100RPC

Insert Bearing; 1" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

NPC100RPC

BDI部件号
1226200

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 3
BDI- 美国 3

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359491623
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.963毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新