BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
NX7105M
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR NX7105M
Insert Bearing; 1-5/16" Bore; Eccentric Collar Mounting Method; Ball Bearing
制造商部件号
NX7105M
BDI部件号
176623
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/NX7105M/p/176623
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711674048
重量 / Kilogram
0.47
Product Group - BDI
M06110
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
67404
产品明细
Insert Bearing
产品规格
1-5/16" Bore; Eccentric Collar Mounting Method; Ball Bearing
详细描述
Insert Bearing; 1-5/16" Bore; Eccentric Collar Mounting Method; Ball Bearing