https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-PB-Q-SS-LK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnNFpDOHhNREl5T1RFMk1UYzFORFkxTkM5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZVRUpmVVY5VFUxOU1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTA2M2U1ODRjNmVkMDhhN2JlYmMwYzc0YjYyNTJhMjIzNWQyM2UwNjkwMTMwM2RhNDljOTFkNmQ3NWE4ODY2Ng
EDT CORP
EDT CORP
QBEUB9-12-LK
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QBEUB9-12-LK
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; 2.08" Outside Diameter; Double Lock Collar Sleeve; Plain Bearing; 1.38" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring
制造商部件号
QBEUB9-12-LK
BDI部件号
20872203
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/QBEUB9-12-LK/p/20872203
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450883382
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
No
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
All-Round Supreme Bearing | Type ER | Polymer | Black-Green Finish | With Kleen Cap Double Lock Locking Sleeve
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.45
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; 2.08" Outside Diameter; Double Lock Collar Sleeve; Plain Bearing; 1.38" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring
外径
2.08 英寸 | 52.832 毫米
内圈长
1.38英寸 | 35.052毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米