QBEUB9-3/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-PB-ER-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnd1lpOHhNREl5T1RFMk56azBOemd3Tmk5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZVRUpmUlZKZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWRmMTMzOTRlYWI4ZDFjMmYzZjEzZGVmMzI2MmExOWIyNzRlMzNkZWVhNzc4ZDRmYTQwYzE1ODIzZjVlMmQxMA
20873745 轴承圆柱外径 

EDT CORP EDT CORP

QBEUB9-3/4

描述

EDT CORP QBEUB9-3/4

Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; 2.08" Outside Diameter; Set Screw Sleeve; Plain Bearing; 1.22" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring

制造商部件号

QBEUB9-3/4

BDI部件号
20873745

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450883412
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw Sleeve
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
No
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
All-Round Supreme Bearing | Type ER | Black-Green Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.4
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; 2.08" Outside Diameter; Set Screw Sleeve; Plain Bearing; 1.22" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
2.08 英寸 | 52.832 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新