QBEUE9-1-7/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-PB-ER-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnd1lpOHhNREl5T1RFMk56azBOemd3Tmk5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZVRUpmUlZKZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWRmMTMzOTRlYWI4ZDFjMmYzZjEzZGVmMzI2MmExOWIyNzRlMzNkZWVhNzc4ZDRmYTQwYzE1ODIzZjVlMmQxMA
20872889 轴承圆柱外径 

EDT CORP EDT CORP

QBEUE9-1-7/16

描述

EDT CORP QBEUE9-1-7/16

Insert Bearing; 1-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 0.95" Outer Race Width; 3.09" Outside Diameter; Set Screw Sleeve; Plain Bearing; 1.69" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring

制造商部件号

QBEUE9-1-7/16

BDI部件号
20872889

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450883580
重量 / Kilogram
0.816
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw Sleeve
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
No
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
All-Round Supreme Bearing | Type ER | Black-Green Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.8
详细描述
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 0.95" Outer Race Width; 3.09" Outside Diameter; Set Screw Sleeve; Plain Bearing; 1.69" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring
外圈宽度
0.95 英寸 | 24.13 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
内圈长
1.69英寸 | 42.926毫米
外径
3.09 英寸 | 78.486 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新