https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-PB-ER-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnd1lpOHhNREl5T1RFMk56azBOemd3Tmk5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZVRUpmUlZKZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWRmMTMzOTRlYWI4ZDFjMmYzZjEzZGVmMzI2MmExOWIyNzRlMzNkZWVhNzc4ZDRmYTQwYzE1ODIzZjVlMmQxMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-PB-ER-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnd1lpOHhNREl5T1RFMk56azBOemd3Tmk5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZVRUpmUlZKZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWRmMTMzOTRlYWI4ZDFjMmYzZjEzZGVmMzI2MmExOWIyNzRlMzNkZWVhNzc4ZDRmYTQwYzE1ODIzZjVlMmQxMA
EDT CORP
EDT CORP
QBEUG9-1-3/4
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QBEUG9-1-3/4
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; 1.1" Outer Race Width; 3.61" Outside Diameter; Set Screw Sleeve; Plain Bearing; 1.94" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring
制造商部件号
QBEUG9-1-3/4
BDI部件号
20872473
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/QBEUG9-1-3-4/p/20872473
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450883658
重量 / Kilogram
1.134
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw Sleeve
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
No
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
All-Round Supreme Bearing | Type ER | Black-Green Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
2.5
详细描述
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; 1.1" Outer Race Width; 3.61" Outside Diameter; Set Screw Sleeve; Plain Bearing; 1.94" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring
内圈长
1.94英寸 | 49.276毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外圈宽度
1.1 英寸 | 27.94 毫米
外径
3.61 英寸 | 91.694 毫米