QBEUI9-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-PB-ER-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnd1lpOHhNREl5T1RFMk56azBOemd3Tmk5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZVRUpmUlZKZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWRmMTMzOTRlYWI4ZDFjMmYzZjEzZGVmMzI2MmExOWIyNzRlMzNkZWVhNzc4ZDRmYTQwYzE1ODIzZjVlMmQxMA
20873091 轴承圆柱外径 

EDT CORP EDT CORP

QBEUI9-2

描述

EDT CORP QBEUI9-2

Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1.18" Outer Race Width; 4.19" Outside Diameter; Set Screw Sleeve; Plain Bearing; 2.19" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring

制造商部件号

QBEUI9-2

BDI部件号
20873091

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450883719
重量 / Kilogram
1.587
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw Sleeve
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
No
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
All-Round Supreme Bearing | Type ER | Black-Green Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.5
详细描述
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1.18" Outer Race Width; 4.19" Outside Diameter; Set Screw Sleeve; Plain Bearing; 2.19" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
2.19英寸 | 55.626毫米
外径
4.19 英寸 | 106.426 毫米
外圈宽度
1.18 英寸 | 29.972 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新