QFEUD96-20-LK https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-PB-Q-SS-LK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnNFpDOHhNREl5T1RFMk1UYzFORFkxTkM5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZVRUpmVVY5VFUxOU1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTA2M2U1ODRjNmVkMDhhN2JlYmMwYzc0YjYyNTJhMjIzNWQyM2UwNjkwMTMwM2RhNDljOTFkNmQ3NWE4ODY2Ng
20874177 轴承圆柱外径 

EDT CORP EDT CORP

QFEUD96-20-LK

描述

EDT CORP QFEUD96-20-LK

Insert Bearing; 20MM Bore; Wide Inner Ring; 22.2MM Outer Race Width; 67.7MM Outside Diameter; Double Lock Collar Sleeve; Plain Bearing; 38.1MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring

制造商部件号

QFEUD96-20-LK

BDI部件号
20874177

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450888172
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
No
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
All-Round Supreme Bearing | Type ER | Black Finish | With Locking Sleeve Kleen Cap Double Lock
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.97
详细描述
Insert Bearing; 20MM Bore; Wide Inner Ring; 22.2MM Outer Race Width; 67.7MM Outside Diameter; Double Lock Collar Sleeve; Plain Bearing; 38.1MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
外圈宽度
0.874 英寸 | 22.2 毫米
外径
2.665 英寸 | 67.7 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新