QFEUF9-1-1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-PB-ER-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnd1lpOHhNREl5T1RFMk56azBOemd3Tmk5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZVRUpmUlZKZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWRmMTMzOTRlYWI4ZDFjMmYzZjEzZGVmMzI2MmExOWIyNzRlMzNkZWVhNzc4ZDRmYTQwYzE1ODIzZjVlMmQxMA
20871775 轴承圆柱外径 

EDT CORP EDT CORP

QFEUF9-1-1/2

描述

EDT CORP QFEUF9-1-1/2

Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1.1" Outer Race Width; 3.41" Outside Diameter; Set Screw Sleeve; Plain Bearing; 1.94" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring

制造商部件号

QFEUF9-1-1/2

BDI部件号
20871775

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450888219
重量 / Kilogram
1.043
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw Sleeve
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
No
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
All-Round Supreme Bearing | Type ER | Black Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
2.3
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1.1" Outer Race Width; 3.41" Outside Diameter; Set Screw Sleeve; Plain Bearing; 1.94" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring
内圈长
1.94英寸 | 49.276毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
3.41 英寸 | 86.614 毫米
外圈宽度
1.1 英寸 | 27.94 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新