EDT CORP
EDT CORP
QFEUL9-47-LK
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QFEUL9-47-LK
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.17" Outer Race Width; 5-1/2" Outside Diameter; Double Lock Collar Sleeve; Plain Bearing; 2.92" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring
制造商部件号
QFEUL9-47-LK
BDI部件号
20873943
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/QFEUL9-47-LK/p/20873943
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450888301
重量 / Kilogram
3.311
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
No
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
All-Round Supreme Bearing | Type ER | Black Finish | With Locking Sleeve Kleen Cap Double Lock
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
7.3
详细描述
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.17" Outer Race Width; 5-1/2" Outside Diameter; Double Lock Collar Sleeve; Plain Bearing; 2.92" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
内圈长
2.92英寸 | 74.168毫米
外圈宽度
1.17 英寸 | 29.718 毫米
外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米