QFEUL9-75 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-PB-ER-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnd1lpOHhNREl5T1RFMk56azBOemd3Tmk5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZVRUpmUlZKZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWRmMTMzOTRlYWI4ZDFjMmYzZjEzZGVmMzI2MmExOWIyNzRlMzNkZWVhNzc4ZDRmYTQwYzE1ODIzZjVlMmQxMA
20874285 轴承圆柱外径 

EDT CORP EDT CORP

QFEUL9-75

描述

EDT CORP QFEUL9-75

Insert Bearing; 75MM Bore; Wide Inner Ring; 29.718MM Outer Race Width; 139.7MM Outside Diameter; Set Screw Sleeve; Plain Bearing; 74.168MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring

制造商部件号

QFEUL9-75

BDI部件号
20874285

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450888318
重量 / Kilogram
3.311
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw Sleeve
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
No
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
All-Round Supreme Bearing | Type ER | Black Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
7.3
详细描述
Insert Bearing; 75MM Bore; Wide Inner Ring; 29.718MM Outer Race Width; 139.7MM Outside Diameter; Set Screw Sleeve; Plain Bearing; 74.168MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring
外圈宽度
1.17 英寸 | 29.718 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
内圈长
2.92英寸 | 74.168毫米
外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新