RA-103-008 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONINSERT-BAL-RA-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmc1WXk4eE1EYzJPVFk1TVRZd056QTNNQzlKVGtSRFQwNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMUpCWDBWRFgwTlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDUxYzg3YWRhMmIwNTVhZDk2YzFmMTJlYjczNjEwY2FmM2UxYjlmYWY4YTQzMzczZjVjMGE2YmIwNzNiNDQ5Y2U
208580 轴承圆柱外径 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

RA-103-008

描述

CONSOLIDATED BEARING RA-103-008

Insert Bearing; 1/2" Bore; Narrow Inner Ring; 0.512" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-1/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

RA-103-008

BDI部件号
208580

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075088145
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.344
详细描述
Insert Bearing; 1/2" Bore; Narrow Inner Ring; 0.512" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-1/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.575毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新