TIMKEN
TIMKEN
RA104RR FS399
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN RA104RR FS399
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; 2.834" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-17/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
制造商部件号
RA104RR FS399
BDI部件号
20353787
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/RA104RR-FS399/p/20353787
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
EAN条码
0087796314382
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.5
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; 2.834" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-17/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
内圈长
1.531英寸 | 38.887毫米
外径
2.834 英寸 | 71.984 毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米