TIMKEN
TIMKEN
RA110RR+COL 57049031
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN RA110RR+COL 57049031
Insert Bearing; 1-5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 3.346" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.72" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
制造商部件号
RA110RR+COL 57049031
BDI部件号
17027544
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/RA110RR+COL-57049031/p/17027544
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 捷克 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.5
详细描述
Insert Bearing; 1-5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 3.346" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.72" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.688毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米