TIMKEN
TIMKEN
RA203RR
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMIKEN FAFNIR RA203RR ; 轴承/调心球轴承
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; Narrow Inner Ring; 0.945" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-29/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
制造商部件号
TIMIKEN FAFNIR RA203RR
BDI部件号
1371320
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/RA203RR/p/1371320
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796054080
重量 / Kilogram
1.009
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; Narrow Inner Ring; 0.945" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-29/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
内圈长
1.906英寸 | 48.412毫米
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米