INA
INA
RAE15-XL-NPP-FA106
INA INA
描述
INA RAE15-XL-NPP-FA106 ; 轴承/外球面球轴承
Insert Bearing; 15MM Bore; Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; 40MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 28.6MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
INA RAE15-XL-NPP-FA106
BDI部件号
18314795
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/RAE15-XL-NPP-FA106/p/18314795
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 3 |
BDI- 波兰 | 11 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802787290
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
RAE15NPPFA106
重量/磅
0.265
详细描述
Insert Bearing; 15MM Bore; Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; 40MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 28.6MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; No Snap Ring
内圈长
1.126英寸 | 28.6毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米