INA
INA
RAE30-XL-NPP-NR
INA INA
描述
INA RAE30-XL-NPP-NR ; 轴承/外球面球轴承
Insert Bearing; 30MM Bore; Narrow Inner Ring; 18MM Outer Race Width; 62MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 35.8MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
INA RAE30-XL-NPP-NR
BDI部件号
18314605
详情
97.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/RAE30-XL-NPP-NR/p/18314605
单价(不含税)
¥97.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802820898
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
RAE30NPPNR
重量/磅
0.728
详细描述
Insert Bearing; 30MM Bore; Narrow Inner Ring; 18MM Outer Race Width; 62MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 35.8MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Snap Ring
内圈长
1.409英寸 | 35.8毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米