INA
INA
RAE45-XL-NPP-FA106
INA INA
描述
INA RAE45-XL-NPP-FA106
Insert Bearing; 45MM Bore; Narrow Inner Ring; 22MM Outer Race Width; 85MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 43.8MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
RAE45-XL-NPP-FA106
BDI部件号
1412138
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/RAE45-XL-NPP-FA106/p/1412138
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802787191
重量 / Kilogram
0.72
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 45MM Bore; Narrow Inner Ring; 22MM Outer Race Width; 85MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 43.8MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; No Snap Ring
内圈长
1.724英寸 | 43.8毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米