INA
INA
RAE60-XL-NPP
INA INA
描述
INA RAE60-XL-NPP ; 轴承/外球面轴承
Insert Bearing; 60MM Bore; Narrow Inner Ring; 24MM Outer Race Width; 110MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 53.1MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
RAE60-XL-NPP
BDI部件号
1176719
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/RAE60-XL-NPP/p/1176719
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 12 |
BDI- 墨西哥 | 6 |
BDI- 匈牙利 | 12 |
BDI- 罗马尼亚 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802795325
重量 / Kilogram
1.42
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 60MM Bore; Narrow Inner Ring; 24MM Outer Race Width; 110MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 53.1MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; No Snap Ring
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
内圈长
2.091英寸 | 53.1毫米
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米