TIMKEN
TIMKEN
RAL010NPP
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN RAL010NPP
Insert Bearing; 5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.433" Outer Race Width; 1.378" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 15/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
RAL010NPP
BDI部件号
1371415
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/RAL010NPP/p/1371415
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 18 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796098695
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.433" Outer Race Width; 1.378" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 15/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; No Snap Ring
内圈长
0.938英寸 | 23.825毫米
外径
1.378 英寸 | 35.001 毫米
外圈宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米