https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg RAL012NPP FS80545
24623080 轴承圆柱外径 

TIMKEN TIMKEN

RAL012NPP FS80545

描述

TIMKEN RAL012NPP FS80545

Insert Bearing; 3/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; 1.654" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 31/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

RAL012NPP FS80545

BDI部件号
24623080

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796313095
重量 / Kilogram
0.106
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.23
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; 1.654" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 31/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; No Snap Ring
内圈长
0.969英寸 | 24.6毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新