TIMKEN
TIMKEN
RAL103NPP FS450
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN RAL103NPP FS450
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; Narrow Inner Ring; 17/32" Outer Race Width; 2.165" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 0.718" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
RAL103NPP FS450
BDI部件号
1371421
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/RAL103NPP-FS450/p/1371421
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796312616
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.28
详细描述
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; Narrow Inner Ring; 17/32" Outer Race Width; 2.165" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 0.718" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; No Snap Ring
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
外圈宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米
内圈长
0.718英寸 | 18.237毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米