356753 轴承圆柱外径 

SEALMASTER SEALMASTER

RB-15

描述

SEALMASTER RB-15

Insert Bearing; 15/16" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-3/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring

制造商部件号

RB-15

BDI部件号
356753

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 8

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461009314
重量 / Kilogram
0.261
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Felt
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
RB-15
制造商内部编号
701142
重量/磅
0.6
详细描述
Insert Bearing; 15/16" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-3/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新