RCSMA30/65-XL-FA106 https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-RCSM-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnMlppOHhNRGN4TVRJMk1UUTNPRGswTWk5SlRrUkpUa0ZKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFKRFUwMWZSVU5mUTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlODQ4OThiY2I3NWM1OGUxZDBlNTIyNDM2YmVjYzhjMDg2MjQ0MmNjZTk2OGRhMzNkMTc0NWM1ZGFlZTIxZWQ5
1412164 轴承圆柱外径 

INA INA

RCSMA30/65-XL-FA106

描述

INA RCSMA30/65-XL-FA106

Insert Bearing; 30MM Bore; Narrow Inner Ring; 13MM Outer Race Width; 65MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 26.5MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

RCSMA30/65-XL-FA106

BDI部件号
1412164

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 匈牙利 2
BDI- 罗马尼亚 2

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802790115
重量 / Kilogram
0.219
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | With Inter Liner | Corrotect Coating
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 30MM Bore; Narrow Inner Ring; 13MM Outer Race Width; 65MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 26.5MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; No Snap Ring
内圈长
1.043英寸 | 26.5毫米
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.559 英寸 | 65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新