https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-RCSM-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnMlppOHhNRGN4TVRJMk1UUTNPRGswTWk5SlRrUkpUa0ZKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFKRFUwMWZSVU5mUTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlODQ4OThiY2I3NWM1OGUxZDBlNTIyNDM2YmVjYzhjMDg2MjQ0MmNjZTk2OGRhMzNkMTc0NWM1ZGFlZTIxZWQ5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-RCSM-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnMlppOHhNRGN4TVRJMk1UUTNPRGswTWk5SlRrUkpUa0ZKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFKRFUwMWZSVU5mUTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlODQ4OThiY2I3NWM1OGUxZDBlNTIyNDM2YmVjYzhjMDg2MjQ0MmNjZTk2OGRhMzNkMTc0NWM1ZGFlZTIxZWQ5
INA
INA
RCSMB17/65-XL-FA106
INA INA
描述
INA RCSMB17/65-XL-FA106
Insert Bearing; 17MM Bore; Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; 65MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 28.6MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
RCSMB17/65-XL-FA106
BDI部件号
1177010
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/RCSMB17-65-XL-FA106/p/1177010
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802790153
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Inter Liner | Corrotect Coating
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 17MM Bore; Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; 65MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 28.6MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
2.559 英寸 | 65 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
内圈长
1.126英寸 | 28.6毫米