S1CP7-3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDYLINSERT-BAL-EC-S1C-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJoaFlpODVPREV5TkRJd01UazRORE13TDBsT1JFUlpURWxPVTBWU1ZGOUNRVXhmUlVOZlV6RkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY0OTYxNjgyY2Y3N2QxMGI0N2FlNTIxZDAxMTUzYTg3ODFiYTE5ZjkwNmY3ODI2YjE3YzEyMDIzYWJjODdhOTE
21547823 轴承圆柱外径 

DYNAROLL CORP. DYNAROLL CORP.

S1CP7-3

描述

DYNAROLL CORP. S1CP7-3

Insert Bearing; 1/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.196" Outer Race Width; 5/8" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 27/64" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

S1CP7-3

BDI部件号
21547823

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
DYNAROLL CORP.
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Stainless steel
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.196" Outer Race Width; 5/8" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 27/64" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
0.422英寸 | 10.719毫米
外圈宽度
0.196 英寸 | 4.978 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新