PEER BEARING
PEER BEARING
S3PP4
PEER BEARING PEER BEARING
描述
PEER BEARING S3PP4
Insert Bearing; 3/8" Bore; Narrow Inner Ring; 9/32" Outer Race Width; 7/8" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 9/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
S3PP4
BDI部件号
21453915
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/S3PP4/p/21453915
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 236 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
1200106995128
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
B00308
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 3/8" Bore; Narrow Inner Ring; 9/32" Outer Race Width; 7/8" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 9/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
内圈长
0.563英寸 | 14.3毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米