S3PPG4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-EC-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhtWlM4eE1EYzJPVFU0TWpJNU16QXlNaTlKVGtSWVdGaEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZEWDFOU1gwTlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMzYjQ0M2NkOGViZDVjNzcyMTk1MWQyMmJkN2JlYjk0YTY5NDc2YzRiYjI0YmZhYzIxMGQ1NmVjNTJiNjljOWY
21453917 轴承圆柱外径 

PEER BEARING PEER BEARING

S3PPG4

描述

PEER BEARING S3PPG4

Insert Bearing; 3/8" Bore; Narrow Inner Ring; 9/32" Outer Race Width; 7/8" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 9/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring

制造商部件号

S3PPG4

BDI部件号
21453917

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 522

品牌
制造商名称
SKF WWW.PEERBEARING.COM
最低订购量
EAN条码
1200106995142
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
B00308
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 3/8" Bore; Narrow Inner Ring; 9/32" Outer Race Width; 7/8" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 9/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外圈宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
内圈长
0.563英寸 | 14.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新