https://www.bdiexpress.com/medias/INDMMBINSERT-BAL-S5PPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmc1Tmk4eE1EYzJPRGMzTkRFd016QTNNQzlKVGtSTlRVSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU0xVUZCSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjkwMmMxZjBhNjUyNTc5MjY0ZDU2YzQ2NmM2NDU4YTBiYmEwNGQzNjYwZWZmMDk5M2EyNWRmYzA5Y2E5N2EyYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMMBINSERT-BAL-S5PPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmc1Tmk4eE1EYzJPRGMzTkRFd016QTNNQzlKVGtSTlRVSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU0xVUZCSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjkwMmMxZjBhNjUyNTc5MjY0ZDU2YzQ2NmM2NDU4YTBiYmEwNGQzNjYwZWZmMDk5M2EyNWRmYzA5Y2E5N2EyYQ
MICRO MINITURE BRG
MICRO MINITURE BRG
S5PPG2
MICRO MINITURE BRG MICRO MINITURE BRG
描述
MICRO MINITURE BRG S5PPG2
Insert Bearing; 1/2" Bore; Narrow Inner Ring; 5/16" Outer Race Width; 1-1/8" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 5/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
S5PPG2
BDI部件号
21449189
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/S5PPG2/p/21449189
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1/2" Bore; Narrow Inner Ring; 5/16" Outer Race Width; 1-1/8" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 5/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
外圈宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
内圈长
0.625英寸 | 15.875毫米