FYH
FYH
SAA203
FYH FYH
描述
FYH SAA203
Insert Bearing; 17MM Bore; Narrow Inner Ring; 13MM Outer Race Width; 40MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 28.6MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Nitrile Rubber Seal; No Snap Ring
制造商部件号
SAA203
BDI部件号
17915676
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/SAA203/p/17915676
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Nitrile Rubber
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.19842
详细描述
Insert Bearing; 17MM Bore; Narrow Inner Ring; 13MM Outer Race Width; 40MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 28.6MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Nitrile Rubber Seal; No Snap Ring
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
内圈长
1.126英寸 | 28.6毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米