SAA20721 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHINSERT-BAL-SAA-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmc0WlM4eE1EYzJPRGsyTXpVek5EZzNPQzlKVGtSR1dVaEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5CUVY5RlExOURXVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmE0YzJkNWI5YWU5YTEwNTViZjdmYTI0NTFkOWNlYjAyNzViNGZkYjYxNjc2ZDA2OWYxYzUzZWE3MGVmODE4Mw
17915690 轴承圆柱外径 

FYH FYH

SAA20721

描述

FYH SAA20721

Insert Bearing; 1-5/16" Bore; Narrow Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-17/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Nitrile Rubber Seal; No Snap Ring

制造商部件号

SAA20721

BDI部件号
17915690

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FYH
制造商名称
FYH BEARING UNITS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.43
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Nitrile Rubber
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.94799
详细描述
Insert Bearing; 1-5/16" Bore; Narrow Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-17/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Nitrile Rubber Seal; No Snap Ring
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.887毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新