SBBRR204-12KG5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHINSERT-BAL-SBBR-SS-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnd05TODVOREl6TWpFNE1EZ3hPREl5TG1wd1p3fDc1NDQ1OTcyN2QyODI5OWM0ZWJkYWY3ZjFjNjA2ZDJmZTA0NjBkMjNhMjRmOTc5ZDE0ZDc4YTJlMDJlNmViNDI
21491664 轴承圆柱外径 

FYH FYH

SBBRR204-12KG5

描述

FYH SBBRR204-12KG5

Insert Bearing; 3/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.551" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 63/64" Length Thru Bore; Relubricatable; Nitrile Rubber Seal; No Snap Ring

制造商部件号

SBBRR204-12KG5

BDI部件号
21491664

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 4

品牌
FYH
制造商名称
FYH BEARING UNITS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Nitrile Rubber
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Shaft Tolerance Class G5
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.551" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 63/64" Length Thru Bore; Relubricatable; Nitrile Rubber Seal; No Snap Ring
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
内圈长
0.984英寸 | 25毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新