SER 208-24 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-SS-SER-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmcxWlM4eE1EYzNNREUwT0RVeU5EQTJNaTlKVGtSWVdGaEpUbE5GVWxSZlUxTmZVMFZTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZWMxMzM2ZDg4MzExYWE0YTk1NzU2NDk3YjQ0ODM3NzdhMmE2MDA3ODAwMTU1N2ViZjUzOWM3MGUyZGFhOWRj
15093253 轴承圆柱外径 

GENERAL BEARING GENERAL BEARING

SER 208-24

描述

GENERAL BEARING SER 208-24

Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/32" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-15/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Snap Ring

制造商部件号

SER 208-24

BDI部件号
15093253

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/32" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-15/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Snap Ring
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外圈宽度
1.094 英寸 | 27.788 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新