SER201-8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-SER-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJneVl5OHhNRGMyTmpNeE5EYzJOak0yTmk5SlRrUllXRmhKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFORlVsOVRVMTlUVWw5RFdWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NjkzOGJmZGIzNDAwOWFjM2M4MGUxZWJlZTU2MGI0NTlmZGQ0Y2M4YzdlOTg4YWZiN2JiOTc1YjU0YjU2MWEz
18130116 轴承圆柱外径 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

SER201-8

描述

PT INTERNATIONAL SER201-8

Insert Bearing; 1/2" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring

制造商部件号

SER201-8

BDI部件号
18130116

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675120702
重量 / Kilogram
0.273
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Slinger | Riveted Retainer
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.6
详细描述
Insert Bearing; 1/2" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
外圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.963毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新