SER203 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIINSERT-BAL-SER-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnd015ODVOamMwTkRJMU5UTXlORFEyTG1wd1p3fGUyNTE1ODY1OGI0YmNlMDg4ODQxMGExYWM3ZTMwZjZkOWFhY2I0Yjc1ZWE3M2RjODJmMDRiMzUwZWU1MzZkMGE
107025 轴承圆柱外径 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

SER203

描述

AMI BEARINGS SER203

Insert Bearing; 17MM Bore; Wide Inner Ring; 15.9MM Outer Race Width; 47MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 31MM Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring

制造商部件号

SER203

BDI部件号
107025

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250103560
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Has Slinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 17MM Bore; Wide Inner Ring; 15.9MM Outer Race Width; 47MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 31MM Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
外圈宽度
0.626 英寸 | 15.9 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新