SER206-19FS https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIINSERT-BAL-SER-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnd015ODVOamMwTkRJMU5UTXlORFEyTG1wd1p3fGUyNTE1ODY1OGI0YmNlMDg4ODQxMGExYWM3ZTMwZjZkOWFhY2I0Yjc1ZWE3M2RjODJmMDRiMzUwZWU1MzZkMGE
107073 轴承圆柱外径 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

SER206-19FS

描述

AMI BEARINGS SER206-19FS

Insert Bearing; 1-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 7/8" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Non Contact Seal; Snap Ring

制造商部件号

SER206-19FS

BDI部件号
107073

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250107414
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Non Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Has Slinger | Free Spinning
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 7/8" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Non Contact Seal; Snap Ring
外圈宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新