SER207-22 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-SS-SER-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmcxWlM4eE1EYzNNREUwT0RVeU5EQTJNaTlKVGtSWVdGaEpUbE5GVWxSZlUxTmZVMFZTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZWMxMzM2ZDg4MzExYWE0YTk1NzU2NDk3YjQ0ODM3NzdhMmE2MDA3ODAwMTU1N2ViZjUzOWM3MGUyZGFhOWRj
17244379 轴承圆柱外径 

KML BEARING KML BEARING

SER207-22

描述

KML BEARING SER207-22

Insert Bearing; 1-3/8" Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; 2-27/32" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-11/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring

制造商部件号

SER207-22

BDI部件号
17244379

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
KML BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.62
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.36
详细描述
Insert Bearing; 1-3/8" Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; 2-27/32" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-11/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.875毫米
外圈宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
外径
2.844 英寸 | 72.238 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新