SLE-116 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROINSERT-BAL-SLE-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnd01TOHhNRGN4TVRJMk1ESTJOalV5Tmk5SlRrUkNVazlKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFOTVJWOUZRMTlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI5ZDY3NzRlYjc5NTc2YWY0ZWI5N2MxMGRhNjViOGE5MGU0MDYyMjNiMjNlODQ2YWQzNWRmNWFjMWNiNTUyYzQ
311429 轴承圆柱外径 

BROWNING BROWNING

SLE-116

描述

BROWNING SLE-116

Insert Bearing; 1" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-17/64" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

SLE-116

BDI部件号
311429

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-17/64" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
内圈长
1.266英寸 | 32.156毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新