SLJ30 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMINSERT-SHP-SL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnMVlTOHhNVEF3TkRFek16STNOemN5Tmk5TlJsSlVTVTFKVGxORlVsUmZVMGhRWDFOTVgwVkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY2MzgyM2UxNTBiOWM5NDQwZjcwZTMwOGRhY2Y4MmMyYzExYjUxYWUxNGU4NDUyODBiZDkyMzk2ZTFkNmM2N2Y
20398448 轴承圆柱外径 

TIMKEN TIMKEN

SLJ30

描述

TIMKEN SLJ30

Insert Bearing; 138.113MM Bore; Narrow Inner Ring; 96MM Outer Race Width; 270MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Spherical Roller Bearing; 160.3MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

SLJ30

BDI部件号
20398448

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450453554
重量 / Kilogram
35.38
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Machined Finger Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
77.61
详细描述
Insert Bearing; 138.113MM Bore; Narrow Inner Ring; 96MM Outer Race Width; 270MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Spherical Roller Bearing; 160.3MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
6.311英寸 | 160.3毫米
外圈宽度
3.78 英寸 | 96 毫米
孔径
5.438 英寸 | 138.113 毫米
外径
10.63 英寸 | 270 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新