SLS-112 BTG https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROINSERT-BAL-SLS-SS-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhrWVM4eE1EYzNNamM1TkRrd01EVXhNQzlKVGtSQ1VrOUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5NVTE5VFUxOURXVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Zjc4ZTY1NGMyMmMyNWE4NzBhMzBkNWEyOThkZDBjNmFjZGVjMTgwZTZjY2I1NGIyNDJmYzBmMjZmYTA1MWM2OQ
311440 轴承圆柱外径 

BROWNING BROWNING

SLS-112 BTG

描述

BROWNING SLS-112 BTG

Insert Bearing; 3/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

SLS-112 BTG

BDI部件号
311440

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662460481746
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新