BROWNING
BROWNING
SLS-118
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING SLS-118
Insert Bearing; 1-1/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-5/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
SLS-118
BDI部件号
311444
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/SLS-118/p/311444
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 3 |
| BDI- 加拿大 | 16 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460343969
重量 / Kilogram
0.311
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
767202
详细描述
Insert Bearing; 1-1/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-5/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
内圈长
1.156英寸 | 29.362毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米