311448 轴承圆柱外径 

BROWNING BROWNING

SLS-122

描述

BROWNING SLS-122

Insert Bearing; 1-3/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-9/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

SLS-122

BDI部件号
311448

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662460344003
重量 / Kilogram
0.426
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
767206
详细描述
Insert Bearing; 1-3/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-9/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
内圈长
1.281英寸 | 32.537毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新