BROWNING
BROWNING
SLS-124
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING SLS-124
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-27/64" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
SLS-124
BDI部件号
311450
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/SLS-124/p/311450
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460344027
重量 / Kilogram
0.596
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
767208
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-27/64" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
内圈长
1.422英寸 | 36.119毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米