SSER204-20MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-SSER-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmd5WVM4eE1EYzJPVEV4TURBd056Z3pPQzlKVGtSWVdGaEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5UUlZKZlUxTmZVMUpmUTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyOTc3YTA5OWM0ZTNkYWVmNGU3OTg1MzBlZjViYTc0ZGQ3OTRiMGFiODVkMzVkNDdiZDQ0YzEwNmJmZmY3ZjE0
18131737 轴承圆柱外径 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

SSER204-20MM

描述

PT INTERNATIONAL SSER204-20MM

Insert Bearing; 20MM Bore; Wide Inner Ring; 16MM Outer Race Width; 47MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 31MM Length Thru Bore; Relubricatable; Silicone Rubber Seal; Snap Ring

制造商部件号

SSER204-20MM

BDI部件号
18131737

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675261399
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Silicone Rubber
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Stainless Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
SSER204-20MM
重量/磅
0.66
详细描述
Insert Bearing; 20MM Bore; Wide Inner Ring; 16MM Outer Race Width; 47MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 31MM Length Thru Bore; Relubricatable; Silicone Rubber Seal; Snap Ring
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新