SUE204-12FSAM1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIINSERT-BAL-SUE-CC-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmczTVM4eE1EYzJPVEExTmpNd01UQTROaTlKVGtSQlUwbEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5WUlY5RFExOVRVbDlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFhZDcxNjQwMmU2YmYyZDVjZTk1ZDIxNWVkY2IxNzc0MzM3NmI2OTc4MmUyZGU5NWY3NjU5NGUzYjFiN2E5YjU
107201 轴承圆柱外径 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

SUE204-12FSAM1

描述

AMI BEARINGS SUE204-12FSAM1

Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Non Contact Seal; Snap Ring

制造商部件号

SUE204-12FSAM1

BDI部件号
107201

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250312290
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Non Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Free Spinning | Grease Lubrication | Has Slinger | Riveted Retainer | Accu-Lok Collar Locking
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.5
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Non Contact Seal; Snap Ring
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.963毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新