

AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
SUE212-39FS
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS SUE212-39FS
Insert Bearing; 2-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/4" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2-9/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Non Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
SUE212-39FS
BDI部件号
107199
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/SUE212-39FS/p/107199
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250204434
重量 / Kilogram
1.96
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Non Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Single Cap Screw | Black Oxide Coated | Has Slinger | Free Spinning | Accu-Lok Collar Locking
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 2-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/4" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2-9/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Non Contact Seal; Snap Ring
外圈宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米