UC 208-25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMOIINSERT-BAL-1540-SS-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJobE5pODVOREl6TWpFNE5UQTNPREEyTG1wd1p3fDljOTY1NDhjODMwOWMwNmU5Y2U2MGY0NjBkY2FhMDIyMDBjNTI5ZmYwNTBjMzgyMTcyZTU4ZjM4ZjRlODk1YmQ
658535 轴承圆柱外径 

MOLINE BEARING MOLINE BEARING

UC 208-25

描述

MOLINE BEARING UC 208-25

Insert Bearing; 1-9/16" Bore; Wide Inner Ring; 0.827" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.937" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

UC 208-25

BDI部件号
658535

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MOLINE BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.636
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.37
详细描述
Insert Bearing; 1-9/16" Bore; Wide Inner Ring; 0.827" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.937" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新